S&P - Aérateur extra-plat, 95 m3/h, 13W, clapet anti-retour, D 100 mm - 400851

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 94 m³/h

  • largeur nominale - 158 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893112972

Réf. Sonepar

00039311297

Réf. Fournisseur

400851

Réf. Commerciale

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

94 m³/h

largeur nominale:

158 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

standard

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Aérateur extra-plat, débit 95 m3/h, 13W, clapet anti-retour, D 100 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent