S&P - Aérateur extra-plat 95 m3/h, clapet anti-retour 120V 60HZ - 408710


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 95 m³/h
largeur nominale - 158 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893119872
Réf. Sonepar
00039311987
Réf. Fournisseur
408710
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
95 m³/h
largeur nominale:
158 mm
fréquence du secteur:
60 Hz
tension assignée (Ue):
120 V
composition:
standard
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non