S&P - Aérateur extra-plat design, 163 m3/h, 19,7W, clapet anti-retour, D 120 mm - 401450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
volume refoulé - 163 m³/h
fréquence du secteur - 50 Hz
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893984685
Réf. Sonepar
00039398468
Réf. Fournisseur
401450
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume refoulé:
163 m³/h
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
standard
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non