S&P - Aérateur extra-plat design, 163 m3/h, 19,7W, temporisation réglable, D 120 mm - 401451


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - montage mural/par tube 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- volume refoulé - 163 m³/h 
- fréquence du secteur - 50 Hz 
- tension assignée (Ue) - 230 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8413893984715
Réf. Sonepar
00039398471
Réf. Fournisseur
401451
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume refoulé:
163 m³/h
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
avec temporisateur ajustable
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non





