S&P - Aérateur extra-plat design, 80 m3/h, 10,7W, clapet anti-retour, D 100 mm - 401446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
volume refoulé - 78 m³/h
fréquence du secteur - 50 Hz
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8413893984531
Réf. Sonepar
00039398453
Réf. Fournisseur
401446
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume refoulé:
78 m³/h
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
standard
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non





