S&P - Aérateur extra-plat design, 80 m3/h, 10,7W, hygro et tempo réglable, D 100 mm - 401448

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume refoulé - 78 m³/h

  • fréquence du secteur - 50 Hz

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893984609

Réf. Sonepar

00039398460

Réf. Fournisseur

401448

Réf. Commerciale

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume refoulé:

78 m³/h

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

standard

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Aérateur extra-plat, débit 80 m3/h, 10,7W, hygrostat réglable de 60 à 90% HR et temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, D 100 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent