S&P - Aérateur intelligent, 165 m3/h, D120mm double détection hygrométrique + présence - 402800

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 168 m³/h

  • largeur nominale - 187 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893593962

Réf. Sonepar

00039349111

Réf. Fournisseur

402800

Marque

S&P

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

168 m³/h

largeur nominale:

187 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP45

composition:

autre

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Aérateur autonome et intelligent, 165 m3/h, D120mm, double détection hygrométrique et présence. Raccordement électrique 2 fils. Choisit son mode de fonctionnement et s'auto-adapte à son environnement. Fonctionnement ponctuel ou permanent.

Les Atouts de la gamme:

Le SILENT DUAL contrôle en permanence les conditions environnementales et adapte automatiquement la vitesse du moteur et donc la ventilation en activant un des quatre modes de fonctionnement pour optimiser la consommation d'énergie et le niveau sonore.

Quelques mots du fabricant :

L'aérateur de tous vos intérieurs, l'élégance en silence