S&P - Aérateur intelligent, 235 m3/h, D150mm double détection hygrométrique + présence - 402900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 233 m³/h
largeur nominale - 232 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893594013
Réf. Sonepar
00039349113
Réf. Fournisseur
402900
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
233 m³/h
largeur nominale:
232 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP45
composition:
autre
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le SILENT DUAL contrôle en permanence les conditions environnementales et adapte automatiquement la vitesse du moteur et donc la ventilation en activant un des quatre modes de fonctionnement pour optimiser la consommation d'énergie et le niveau sonore.
Quelques mots du fabricant :
L'aérateur de tous vos intérieurs, l'élégance en silence