S&P - Aérateur permanent, débit constant 15/30/45 m3/h, boost 65 m3/h, hygro et tempo - 420105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 63 m³/h
largeur nominale - 158 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8413893575036
Réf. Sonepar
00039357503
Réf. Fournisseur
420105
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
63 m³/h
largeur nominale:
158 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
avec temporisateur ajustable
modèle:
radial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Le silence et l'élégance au service de l'efficacité






