S&P - Aérateur permanent, débit de 15 à 60 m3/h + boost 65 m3/h, tempo réglable - 420108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 59 m³/h
largeur nominale - 158 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893705402
Réf. Sonepar
00039370540
Réf. Fournisseur
420108
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
59 m³/h
largeur nominale:
158 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
avec temporisateur ajustable
modèle:
radial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Le silence et l'élégance au service de l'efficacité






