S&P - Aerateur permanent pour salle de bains, debit de 30 m3-h + boost 65 m3-h - 420101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 65 m³/h
fréquence du secteur - 50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AERATEURS CENTRIFUGES WC/SDB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8413893575098
Réf. Sonepar
00039420101
Réf. Fournisseur
420101
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
65 m³/h
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
modèle:
radial
direction:
désaération



