fin de vie

S&P - Aerateur permanent pour WC, debit de 15 m3-h + boost 65 m3-h - 420100

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 65.1472 m³/h

  • fréquence du secteur - 50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AERATEURS CENTRIFUGES WC/SDB

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8413893575074

Réf. Sonepar

00039420100

Réf. Fournisseur

420100

Marque

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

65.1472 m³/h

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

radial

direction:

désaération

Aérateur centrifuge permanent pour WC, débit permanent 15 m3-h avec boost 65 m3-h, très basse consommation 4,5 W