S&P - Aérateur standard, 95 m3/h, détection de lumière, volets automatiques, D 100 mm - 400156

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Aérateur standard, 95 m3/h, détection de lumière, volets automatiques, D 100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 96.1704 m³/h

  • fréquence du secteur - 50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893032751

Réf. Sonepar

00039303275

Réf. Fournisseur

400156

Réf. Commerciale

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

96.1704 m³/h

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP30

composition:

avec temporisateur ajustable

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Aérateur standard petites dimensions, débit 95 m3/h, détection de lumière, volets automatiques, D 100 mm