S&P - Aérateur standard, 95 m3/h, temporisation fixe, volets automatiques, D100 mm - 400158

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 96 m³/h
fréquence du secteur - 50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893043689
Réf. Sonepar
00039304368
Réf. Fournisseur
400158
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
96 m³/h
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP44
composition:
avec temporisateur
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


