S&P - Aérateur standard petites dimensions, 180 m3/h, temporisation réglable, D 120 mm - 404212

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Aérateur standard petites dimensions, 180 m3/h, temporisation réglable, D 120 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 170 m³/h

  • fréquence du secteur - 50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893081728

Réf. Sonepar

00039308172

Réf. Fournisseur

404212

Marque

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

170 m³/h

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP44

composition:

avec temporisateur ajustable

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Aérateur standard petites dimensions, débit 180 m3/h, temporisation réglable, D 120 mm