S&P - Aérateur standard petites dimensions, 95 m3/h à cordelette - 400160


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 96 m³/h
fréquence du secteur - 50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893040305
Réf. Sonepar
00039304030
Réf. Fournisseur
400160
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
96 m³/h
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP44
composition:
avec interrupteur à tirage
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non