S&P - Aérateur standard petites dimensions, 95 m3/h, temporisation fixe, D 100 mm - 400162


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - montage mural/par tube 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- couleur - blanc 
- volume refoulé - 96 m³/h 
- fréquence du secteur - 50 Hz 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8413893040282
Réf. Sonepar
00039304028
Réf. Fournisseur
400162
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
96 m³/h
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP44
composition:
avec temporisateur
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


