S&P - Aérateur standard petites dimensions, 95 m3/h, volets automatiques, D 100 mm - 400155

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Aérateur standard petites dimensions, 95 m3/h, volets automatiques, D 100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 96 m³/h

  • fréquence du secteur - 50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893039798

Réf. Sonepar

00039303979

Réf. Fournisseur

400155

Réf. Commerciale

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

96 m³/h

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP44

composition:

standard

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Aérateur standard petites dimensions, débit 95 m3/h, volets automatiques, D 100 mm