S&P - Aérotherme électrique mural, 2500/5000 W, triphasé 400+N - 683243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
largeur - 370 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - 300 mm
nombre de positions de commutation - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893138866
Réf. Sonepar
00039315403
Réf. Fournisseur
683243
Marque
S&P
mode de pose:
modèle mural
largeur:
370 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
300 mm
nombre de positions de commutation:
3
réglage de la température:
0...0 °C
poids:
9.7 kg
indice de protection (IP):
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Non
avec minuterie:
Non




