S&P - Aérotherme électrique mural, 7500/15000 W, triphasé 400+N - 683246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique (nominale) - 7.5...15 kW
quantité d'air - 1100 m³/h
consommation d'énergie - 15040 kW
nombre de réglages de puissance - 2
avec thermostat d'ambiance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893138897
Réf. Sonepar
00039315406
Réf. Fournisseur
683246
Marque
S&P
puissance calorifique (nominale):
7.5...15 kW
quantité d'air:
1100 m³/h
consommation d'énergie:
15040 kW
nombre de réglages de puissance:
2
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de raccordement:
400 V
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
avec régulation du ventilateur:
Non
avec roulettes:
Non
avec réglages de ventilation:
Oui
mode déshumidificateur:
Non
dispositif pour thermostat externe:
Oui
minuterie:
Non
indice de protection (IP):
IP24
dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud:
Non
couleur:
gris




