S&P - Aérotherme électrique portable, 7500/15000 W, triphasé 400+N - 684431


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique (nominale) - 7.5...15 kW
quantité d'air - 1100 m³/h
consommation d'énergie - 15 kW
nombre de réglages de puissance - 2
avec thermostat d'ambiance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893136848
Réf. Sonepar
00039308220
Réf. Fournisseur
684431
Réf. Commerciale
S&P
puissance calorifique (nominale):
7.5...15 kW
quantité d'air:
1100 m³/h
consommation d'énergie:
15 kW
nombre de réglages de puissance:
2
avec thermostat d'ambiance:
Oui
tension de raccordement:
400 V
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
avec régulation du ventilateur:
Non
avec roulettes:
Oui
avec réglages de ventilation:
Oui
mode déshumidificateur:
Non
dispositif pour thermostat externe:
Non
minuterie:
Non
indice de protection (IP):
IP24
dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud:
Non
couleur:
rouge