S&P - Batt élec triphasée, D200 mm, puissance 2 kW, régulée, pour CAD COMPACT ADVANCED - 680327

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Batt élec triphasée, D200 mm, puissance 2 kW, régulée, pour CAD COMPACT ADVANCED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rond

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • puissance - 0...0 kW

  • volume d'air minimal - 170 m³/h

  • finition du régulateur de température - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893596765

Réf. Sonepar

00039359676

Réf. Fournisseur

680327

Réf. Commerciale

S&P

modèle:

rond

matériau du boîtier/corps:

acier

puissance:

0...0 kW

volume d'air minimal:

170 m³/h

finition du régulateur de température:

sans

commande:

capteur externe

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

réinitialisation de la protection contre marche à débit trop faible:

incorporé

signalisation des pannes:

Non

indice de protection (IP):

IP43

diamètre nominal du conduit:

200 mm

longueur:

400 mm

Batterie électrique triphasée, D 200 mm, puissance 2 kW, régulée, pour CAD COMPACT ADVANCED