S&P - Batterie électrique monophasée, D 125 mm, puissance 1,2 kW - 683694

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Batterie électrique monophasée, D 125 mm, puissance 1,2 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rond

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • puissance - 1200...1200 kW

  • volume d'air minimal - 70 m³/h

  • finition du régulateur de température - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893071644

Réf. Sonepar

00039307164

Réf. Fournisseur

683694

Marque

S&P

modèle:

rond

matériau du boîtier/corps:

acier

puissance:

1200...1200 kW

volume d'air minimal:

70 m³/h

finition du régulateur de température:

sans

commande:

autre

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

réinitialisation de la protection contre marche à débit trop faible:

incorporé

signalisation des pannes:

Non

indice de protection (IP):

IP43

diamètre nominal du conduit:

125 mm

longueur:

400 mm

Batterie électrique monophasée, D 125 mm, puissance 1,2 kW