S&P - Batterie électrique triphasée, D 315 mm, puissance 3 kW, régulée - 680328

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rond
matériau du boîtier/corps - acier
puissance - 0...0 kW
volume d'air minimal - 430 m³/h
finition du régulateur de température - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893596819
Réf. Sonepar
00039359681
Réf. Fournisseur
680328
Marque
S&P
modèle:
rond
matériau du boîtier/corps:
acier
puissance:
0...0 kW
volume d'air minimal:
430 m³/h
finition du régulateur de température:
sans
commande:
capteur externe
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
réinitialisation de la protection contre marche à débit trop faible:
incorporé
signalisation des pannes:
Non
indice de protection (IP):
IP43
diamètre nominal du conduit:
315 mm
longueur:
400 mm


