S&P - Batterie électrique triphasée, D 315 mm, puissance 9 kW - 683698

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Batterie électrique triphasée, D 315 mm, puissance 9 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rond

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • puissance - 9000...9000 kW

  • volume d'air minimal - 430 m³/h

  • finition du régulateur de température - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893071682

Réf. Sonepar

00039307168

Réf. Fournisseur

683698

Marque

S&P

modèle:

rond

matériau du boîtier/corps:

acier

puissance:

9000...9000 kW

volume d'air minimal:

430 m³/h

finition du régulateur de température:

sans

commande:

autre

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

réinitialisation de la protection contre marche à débit trop faible:

incorporé

signalisation des pannes:

Non

indice de protection (IP):

IP43

diamètre nominal du conduit:

315 mm

longueur:

400 mm

Batterie électrique triphasée, D 315 mm, puissance 9 kW