S&P - Bouche aluminium d'extraction pour combustion gaz. 120m3/h. D 125 mm (intérieur) - 857605

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Bouche aluminium d'extraction pour combustion gaz. 120m3/h. D 125 mm (intérieur)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • matériau - aluminium

  • forme - rond

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

  • bouchon d'évacuation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411450076052

Réf. Sonepar

00039007605

Réf. Fournisseur

857605

Réf. Commerciale

S&P

couleur:

autre

matériau:

aluminium

forme:

rond

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

commande manuelle

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche aluminium d'extraction mécanique des produits de combustion d'appareils à gaz, de puissance 14 à 30 kW pour une pression comprise entre 80 et 140 Pa. 120m3/h, D 125 mm (intérieur). Elle peut être utilisée comme diaphragme de réglage