S&P - Bouche autoréglable tempo 45/105 m3/h. Cde cordelette, manchette à joint D125mm - 850861

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

  • bouchon d'évacuation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458508616

Réf. Sonepar

00039850861

Réf. Fournisseur

850861

Marque

S&P

couleur:

blanc

matériau:

plastique

forme:

rond

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

régulation automatique:

Oui

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche d'extraction autoréglable temporisée bi-débit 45/105 m3/h, avec manchette à joint D 125 mm. Commande manuelle (cordon 1,30 m), pour logements collectifs ou locaux tertiaire.