S&P - Bouche autoréglable tempo 45/120 m3/h. Cde élect 230V, manchette joint D125mm - 850867
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
vanne d'obturation d'alimentation - Non
bouchon d'évacuation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411458508678
Réf. Sonepar
00039850867
Réf. Fournisseur
850867
Marque
S&P
couleur:
blanc
matériau:
plastique
forme:
rond
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
régulation automatique:
Oui
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non


