S&P - Bouche d'extraction autoréglable 45/120 m3/h, avec manchette à griffes D 125 mm - 851482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
forme - rond
vanne d'obturation d'alimentation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411450221018
Réf. Sonepar
00039022101
Réf. Fournisseur
851482
Réf. Commerciale
S&P
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
régulation automatique:
Oui
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non