S&P - Bouche d'extraction autoréglable 90 m3/h, avec manchette à griffes D 125 mm - 850503

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3411450225030

Réf. Sonepar

00039022503

Réf. Fournisseur

850503

Réf. Commerciale

S&P

couleur:

blanc

matériau:

plastique

forme:

rond

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

régulation automatique:

Oui

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche d'extraction autoréglable 90 m3/h, avec manchette à griffes D 125 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.