S&P - Bouche extra-plate design avec volets orientables. Sans manchette D100 mm - 855021

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 100 mm

  • matériau - plastique

  • forme - carré

  • collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893706522

Réf. Sonepar

00039000003

Réf. Fournisseur

855021

Réf. Commerciale

S&P

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

100 mm

matériau:

plastique

forme:

carré

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Oui

bouchon d'évacuation:

Oui

avec réglage du volume:

Non

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 75 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Sans manchette diamètre 100 mm

Quelques mots du fabricant :

Quand la technique rejoint l'esthétique