S&P - Bouche hygroréglable Salle de bains 10-45 D80 mm - 853211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411454444857
Réf. Sonepar
00039444485
Réf. Fournisseur
853211
Marque
S&P
couleur:
blanc
matériau:
plastique
forme:
rond
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Oui
avec réglage du volume:
Oui
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non


