S&P - Bouche hygroréglable salle de bains + WC à cordelette 10-45/45 D125 mm - 854015

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Bouche hygroréglable salle de bains + WC à cordelette 10-45/45 D125 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458540159

Réf. Sonepar

00039854015

Réf. Fournisseur

854015

Marque

S&P

couleur:

blanc

matériau:

plastique

forme:

rond

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Oui

avec réglage du volume:

Oui

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche alizé hygro pour salle de bains avec WC, modulation de débit de 10 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie, débit de pointe 45 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande manuelle (cordon 1,30 m), manchette placo D125mm à joint.