S&P - Bouche hygroréglable tertiaire temporisée (12V) détect prés 7,5/75 m3/h, D125 mm - 852733

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Bouche hygroréglable tertiaire temporisée (12V) détect prés 7,5/75 m3/h, D125 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458527334

Réf. Sonepar

00039852733

Réf. Fournisseur

852733

Marque

S&P

couleur:

blanc

matériau:

plastique

forme:

rond

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Oui

avec réglage du volume:

Oui

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche alizé hygroréglable tertiaire, débit permanent 7,5 m3/h, débit temporisé 1/2 heure 75 m3/h, à détection de présence (2 piles LR6 non fournies), manchette à joint D125 mm