S&P - Bouche hygroréglable WC élec (230V) détect prés 5/30 m3/h manch. placo D80 mm - 850441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411458504410
Réf. Sonepar
00039850441
Réf. Fournisseur
850441
Marque
S&P
couleur:
blanc
matériau:
plastique
forme:
rond
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Oui
avec réglage du volume:
Oui
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non


