S&P - Bouche métallique réglable, 180 m3/h, obturateur réglable, manchette D 160 mm - 850018

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Bouche métallique réglable, 180 m3/h, obturateur réglable, manchette D 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 185 mm

  • couleur - blanc

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 185 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893047861

Réf. Sonepar

00039304786

Réf. Fournisseur

850018

Réf. Commerciale

S&P

diamètre avant:

185 mm

couleur:

blanc

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

185 mm

matériau:

aluminium

forme:

rond

collerette de montage:

baïonnette

vanne d'obturation d'alimentation:

Oui

bouchon d'évacuation:

Oui

avec réglage du volume:

Non

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche d'extraction et d'insufflation métallique réglable, débit jusqu'à 180 m3/h, de 40 à 140 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette lisse en acier D 160 mm