S&P - Bouche plastique réglable, de 25 à 180 m3/h, manchette à joint D125 mm - 854378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
vanne d'obturation d'alimentation - Oui
bouchon d'évacuation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3411450043788
Réf. Sonepar
00039004378
Réf. Fournisseur
854378
Marque
S&P
couleur:
blanc
matériau:
plastique
forme:
rond
vanne d'obturation d'alimentation:
Oui
bouchon d'évacuation:
Oui
avec réglage du volume:
Oui
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non




