S&P - Bouche plastique réglable, de 30 à 230 m3/h, manchette à griffes D160 mm - 853701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
vanne d'obturation d'alimentation - Oui
bouchon d'évacuation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411450037015
Réf. Sonepar
00039003701
Réf. Fournisseur
853701
Marque
S&P
couleur:
blanc
matériau:
plastique
forme:
rond
vanne d'obturation d'alimentation:
Oui
bouchon d'évacuation:
Oui
avec réglage du volume:
Oui
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non




