S&P - Bouche plastique réglable, de 30 à 230 m3/h, manchette à joint D160 mm - 854518

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • vanne d'obturation d'alimentation - Oui

  • bouchon d'évacuation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411450045188

Réf. Sonepar

00039004518

Réf. Fournisseur

854518

Marque

S&P

couleur:

blanc

matériau:

plastique

forme:

rond

vanne d'obturation d'alimentation:

Oui

bouchon d'évacuation:

Oui

avec réglage du volume:

Oui

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 30 à 230 m3/h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à joint D 160 mm