S&P - Bouche plastique réglable, de 55 à 330 m3/h, manchette à griffes D200 mm - 853743

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • vanne d'obturation d'alimentation - Oui

  • bouchon d'évacuation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411450037435

Réf. Sonepar

00039003743

Réf. Fournisseur

853743

Marque

S&P

couleur:

blanc

matériau:

plastique

forme:

rond

vanne d'obturation d'alimentation:

Oui

bouchon d'évacuation:

Oui

avec réglage du volume:

Oui

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 55 à 330 m3/h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à griffes D 200 mm