S&P - Caisson 400°C/2h, 12470 m3/h, 4 pôles tri 230V avec plénum d'aspiration - 213256

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson 400°C/2h, 12470 m3/h, 4 pôles tri 230V avec plénum d'aspiration

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 12475 m³/h

  • consommation d'énergie - 2.772 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP55

  • hauteur - 1021 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452132565

Réf. Sonepar

00039213256

Réf. Fournisseur

213256

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

12475 m³/h

consommation d'énergie:

2.772 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

1021 mm

largeur:

1178 mm

longueur:

1178 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

9991.77 m³/h

volume d'air avec pression 3:

4340 m³/h

pression 2:

400 Pa

pression 3:

850 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

raccordement:

extrémité du conduit

Caisson de ventilation 400°C/2h, 12470 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400V, avec plénum d'aspiration