S&P - Caisson 400°C/2h, 6430 m3/h, 6P tri 230/400V, sans plénum d'aspiration - 213265

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson 400°C/2h, 6430 m3/h, 6P tri 230/400V, sans plénum d'aspiration

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 6431 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.502 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP55

  • hauteur - 925 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452132657

Réf. Sonepar

00039213265

Réf. Fournisseur

213265

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

6431 m³/h

consommation d'énergie:

0.502 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

925 mm

largeur:

858 mm

longueur:

858 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

5386.39 m³/h

volume d'air avec pression 3:

2903.86 m³/h

pression 2:

125 Pa

pression 3:

275 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

raccordement:

extrémité du conduit

Caisson de ventilation 400°C/2h, 6430 m3/h, 6 pôles, triphasé 230/400V, sans plénum d'aspiration

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.