S&P - Caisson 400°C/2h, 9630 m3/h, 4 pôles tri 230V, avec plénum d'aspiration - 213254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 9627 m³/h
consommation d'énergie - 1.864 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 925 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411452132541
Réf. Sonepar
00039213254
Réf. Fournisseur
213254
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé:
9627 m³/h
consommation d'énergie:
1.864 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
925 mm
largeur:
1145 mm
longueur:
1145 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
7792.65 m³/h
volume d'air avec pression 3:
2974 m³/h
pression 2:
325 Pa
pression 3:
700 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
raccordement:
extrémité du conduit