S&P - Caisson C4 500 m3/h, flux à 90°, raccord réseau 200 mm, inter et depress montés - 230561


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
volume d'air non chargé - 610 m³/h
consommation d'énergie - 0.105 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
volume d'air avec pression 2 - 687.928 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411452305617
Réf. Sonepar
00039230561
Réf. Fournisseur
230561
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air non chargé:
610 m³/h
consommation d'énergie:
0.105 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
volume d'air avec pression 2:
687.928 m³/h
volume d'air avec pression 3:
487 m³/h
pression 2:
50 Pa
pression 3:
150 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
température maximale de l'air:
40 °C
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
hauteur:
480 mm
largeur:
347 mm
longueur:
416 mm
diamètre de conduit aspiration:
138 mm
diamètre de conduit soufflage:
250 mm
raccordement:
extrémité du conduit