S&P - Caisson C4 Ecowatt, 400 m3/h, refoul. vertical en ligne, mono 230V - 237605


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
volume d'air non chargé - 470 m³/h
consommation d'énergie - 0.076 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411452376051
Réf. Sonepar
00039237605
Réf. Fournisseur
237605
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air non chargé:
470 m³/h
consommation d'énergie:
0.076 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP44
volume d'air avec pression 2:
400.579 m³/h
volume d'air avec pression 3:
179.526 m³/h
pression 2:
100 Pa
pression 3:
250 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
hauteur:
320 mm
largeur:
609 mm
longueur:
523 mm
diamètre de conduit aspiration:
160 mm
diamètre de conduit soufflage:
160 mm
raccordement:
extrémité du conduit