Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Caisson C4 Ecowatt, 600 m3/h, refoul. horizontal en ligne, mono 230V - 237609

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 650 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.099 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452376099

Réf. Sonepar

00039237609

Réf. Fournisseur

237609

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

650 m³/h

consommation d'énergie:

0.099 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

320 mm

largeur:

627 mm

longueur:

523 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

546.737 m³/h

volume d'air avec pression 3:

267.263 m³/h

pression 2:

150 Pa

pression 3:

350 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre de conduit aspiration:

200 mm

diamètre de conduit soufflage:

200 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Caisson de ventilation 400°C 1/2h (C4), très basse consommation, 600 m3/h, refoulement horizontal en ligne, monophasé 230V