S&P - Caisson C4 Ecowatt, 600 m3/h, refoul. vertical en ligne, iso 25 mm, mono 230V - 237612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 650 m³/h
consommation d'énergie - 0.099 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 347 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452376129
Réf. Sonepar
00039237612
Réf. Fournisseur
237612
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
650 m³/h
consommation d'énergie:
0.099 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
347 mm
largeur:
609 mm
longueur:
523 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
546.737 m³/h
volume d'air avec pression 3:
267.263 m³/h
pression 2:
150 Pa
pression 3:
350 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre de conduit aspiration:
200 mm
diamètre de conduit soufflage:
200 mm
raccordement:
extrémité du conduit


