S&P - Caisson C4 Ecowatt courbe montante, 2200 m3/h, horizontal double aspi isolé mono - 237928

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson C4 Ecowatt courbe montante, 2200 m3/h, horizontal double aspi isolé mono

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 2200 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.334 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452379281

Réf. Sonepar

00039237928

Réf. Fournisseur

237928

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

2200 m³/h

consommation d'énergie:

0.334 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP44

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

volume d'air avec pression 2:

1909.47 m³/h

volume d'air avec pression 3:

735.211 m³/h

pression 2:

225 Pa

pression 3:

500 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

raccordement:

extrémité du conduit

Caisson de ventilation C4, moteur ECM très basse consommation. Régulation RMEC à courbes montantes. Débit : 2200 m3/h. La configuration est double aspiration avec un rejet horizontal. Le caisson est isolé et monophasée 230 volts.