S&P - Caisson C4 non régulé, 1500 m3/h, coudé à 90°,dépressostat et inter de proximité - 230478

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 1540 m³/h
consommation d'énergie - 0.287 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 410 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3411452304788
Réf. Sonepar
00039230478
Réf. Fournisseur
230478
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
1540 m³/h
consommation d'énergie:
0.287 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
410 mm
largeur:
512 mm
longueur:
500 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
1340.32 m³/h
volume d'air avec pression 3:
87 m³/h
pression 2:
200 Pa
pression 3:
450 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre de conduit aspiration:
315 mm
diamètre de conduit soufflage:
315 mm
raccordement:
extrémité du conduit


