S&P - Caisson C4 non régulé, 2100 m3/h, coudé à 90°,dépressostat et inter de proximité - 230482

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson C4 non régulé, 2100 m3/h, coudé à 90°,dépressostat et inter de proximité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 2140 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.699 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 410 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452304825

Réf. Sonepar

00039230482

Réf. Fournisseur

230482

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

2140 m³/h

consommation d'énergie:

0.699 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

410 mm

largeur:

512 mm

longueur:

500 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

1973.95 m³/h

volume d'air avec pression 3:

295 m³/h

pression 2:

200 Pa

pression 3:

425 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre de conduit aspiration:

315 mm

diamètre de conduit soufflage:

315 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Caisson de ventilation C4 (400°, 1/2h) non régulé, moteur ECM basse consommation 720 W, 2100 m3/h, coudé à 90°, avec dépressostat et interrupteur de proximité intégrés, piquages de raccordement D 315/315 mm à joint. Faible niveau sonore